1414444
角接触球轴承
SKF
SKF
3205 A-2RS1
SKF SKF
描述
SKF 3205-A-2RS1 ; 轴承/双列球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3205 A-2RS1
BDI部件号
1414444
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3205-A-2RS1/p/1414444
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 16 |
BDI- 美国 | 29 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573930891
重量 / Kilogram
0.185
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5205 A-2RS1
重量/磅
0.397
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
0.811 英寸 | 20.6 毫米