5324 M https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmc0Tnk4eE1EYzJPVFU1TVRjNU5UYzBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlOWVlODNlN2I4MjhjODg1OGMwN2QzYzE5NWQyOGMzNzA3OTllNTdkNzI1MWVhNDM0ZDVhNWUzYjM2ODllY2U
217345 角接触球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

5324 M

描述

CONSOLIDATED BEARING 5324 M

Angular Contact Ball Bearing; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 104.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 degree; 1 (Single)

制造商部件号

5324 M

BDI部件号
217345

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075121668
重量 / Kilogram
24.7
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5324 M
重量/磅
54.46
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 104.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 degree; 1 (Single)
宽度
4.126 英寸 | 104.8 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新