NACHI
NACHI
7215BMU C3
NACHI NACHI
描述
NACHI 7215BMU C3
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7215BMU C3
BDI部件号
665287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7215BMU-C3/p/665287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 69 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893844832
重量 / Kilogram
1.228
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米