SKF
SKF
SKF 7220 BECBM
SKF SKF
描述
SKF 7220 BECBM ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7220 BECBM
BDI部件号
1420696
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-7220-BECBM/p/1420696
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 7 |
BDI- 美国 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577068576
重量 / Kilogram
3.54
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
CB
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Normal Axial Internal Clearance
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7220 BECBM
重量/磅
7.959
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米