7307B https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJobVpDOHhNRFEzT1RFeE5UZ3lPVEkzT0M5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM5YjdhMGM1YTAwOTVlYmU3MDNhOWYxYmVjOTZiYzNkOGI1Y2NmZGNlMTA5ZDQ2ZDQ5ZGNkOWQzOTQ1NGQ5YzE
665312 角接触球轴承 

NACHI NACHI

7307B

描述

NACHI 7307B

Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7307B

BDI部件号
665312

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 12

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
EAN条码
4991893848373
重量 / Kilogram
0.476
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7307 B BNLS
重量/磅
1.05
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新