1265779
角接触球轴承
SKF
SKF
7406 BCBM
SKF SKF
描述
SKF 7406 BCBM
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7406 BCBM
BDI部件号
1265779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7406-BCBM/p/1265779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576651212
重量 / Kilogram
0.825
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
CB
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Normal Axial Internal Clearance
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7406 BCBM
重量/磅
1.874
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米