MTO-122T https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-MTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJneVl5OHhNREE1TnprM056UTVNVFE0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY5TlZFOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTZhNmNmMTVmNzM3YjkwZmRjYTM1NTI1MzJlMWQ4YTZhNDk4NTE5N2M0N2RjNDEyYjAzZWZlOGQyNzU2OGYxYQ
21439667 角接触球轴承 

KAYDON KAYDON

MTO-122T

描述

KAYDON MTO-122T ; 轴承/转盘轴承

Angular Contact Ball Bearing; 4.803" Bore; 8.898" Outside Diameter; 1.339" Width; Open Enclosure

制造商部件号

MTO-122T

BDI部件号
21439667

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 27

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0662729464367
重量 / Kilogram
10.33
Product Group - BDI
B00308
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
产品明细
Angular Contact Ball Bearing
产品规格
4.803" Bore; 8.898" Outside Diameter; 1.339" Width; Open Enclosure
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 4.803" Bore; 8.898" Outside Diameter; 1.339" Width; Open Enclosure