MTO-210T https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-MTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJneVl5OHhNREE1TnprM056UTVNVFE0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY5TlZFOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTZhNmNmMTVmNzM3YjkwZmRjYTM1NTI1MzJlMWQ4YTZhNDk4NTE5N2M0N2RjNDEyYjAzZWZlOGQyNzU2OGYxYQ
22925639 球轴承 

KAYDON KAYDON

MTO-210T

描述

KAYDON MTO-210T

Slewing Bearing; 8.268" Bore; 14.37" Outside Diameter; 1.575" Width; No Gear; 4 Point; Single Row

制造商部件号

MTO-210T

BDI部件号
22925639

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 7

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0662729465272
重量 / Kilogram
22.24
Product Group - BDI
B00308
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
38
产品明细
Slewing Bearing
产品规格
8.268" Bore; 14.37" Outside Diameter; 1.575" Width; No Gear; 4 Point; Single Row
详细描述
Slewing Bearing; 8.268" Bore; 14.37" Outside Diameter; 1.575" Width; No Gear; 4 Point; Single Row