1605DCTNTG18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCBRGXXX-16-DCTNTG18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnME1TOHhNRFV6T0RjM01EazFOak14T0M5SlRrUlNRa05DVWtkWVdGaGZNVFpmUkVOVVRsUkhNVGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4NzEyNThmZmQyODMzYjQ3ZTM2NDg5NjA4MDI4MjgwNzc4MjYzMWRhMzY5NWUzMWUwMjg0YmRjZjZmM2NjZWE
795812 单列球轴承 

NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING

1605DCTNTG18

描述

NICE BALL BEARING 1605DCTNTG18

Single Row Ball Bearing; 5/16" Bore; 29/32" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage

制造商部件号

1605DCTNTG18

BDI部件号
795812

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400291334
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
1605DCTNTG18
重量/磅
0.04
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/16" Bore; 29/32" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.906 英寸 | 23.012 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新