1312051
单列球轴承
TIMKEN
TIMKEN
205PPB7
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 205PPB7
Single Row Ball Bearing; 15/16" Bore; 2-3/64" Outside Diameter; 0.591" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
205PPB7
BDI部件号
1312051
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/205PPB7/p/1312051
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 26 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796046092
重量 / Kilogram
0.202
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Radial | Light Duty | Removable Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
205PPB7
重量/磅
0.471
详细描述
Single Row Ball Bearing; 15/16" Bore; 2-3/64" Outside Diameter; 0.591" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
内圈宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米