307PP ; 307PP Z3 FS50000 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-BB-S305FF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmczTWk4eE1EZ3lNVEkxTURVME56YzBNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlFrSmZVek13TlVaR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDBkNGFiNjI3NTA4ZDRkZDYxYTFjZTU1NGNmYzhjZDEyNGViYjUyMGIyNzQxMDgxNDFjNTU1MTY2YTI4ZmFjMA
1336517 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

307PP ; 307PP Z3 FS50000

描述

TIM 307PPZ3FS50000 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

307PP Z3 FS50000

BDI部件号
1336517

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796042636
重量 / Kilogram
0.472
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
307PP
重量/磅
1.04
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新