TIMKEN
TIMKEN
38PP ; P38PP Z1 FS50000
TIMKEN TIMKEN
描述
FAFNIR 38PP ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
FAFNIR 38PP
BDI部件号
1338994
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/38PP-;-P38PP-Z1-FS50000/p/1338994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796047587
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
38PP
重量/磅
0.04
详细描述
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米