SKF
SKF
SKF 61824-2RS1
SKF SKF
描述
SKF 61824-2RS1 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 150MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
61824-2RS1
BDI部件号
1420928
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-61824-2RS1/p/1420928
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577100535
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
61824 2RS1
重量/磅
1.25
详细描述
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 150MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米