61902-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-THN-2RS-PA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmd3T0M4eE1EZ3lNVFF6TWpVM016azRNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDFSSVRsOHlVbE5mVUVGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NTJmYTMxNDlmNjMwODE3ZTVkOTFmOGUyYjM5NzUwNjZkY2Q5MTc3NWFkYmI3NzJmNGJhMjE0NmI5MDNmMDg1
1347887 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

61902-2RS

描述

TIMKEN 61902-2RS

Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

61902-2RS

BDI部件号
1347887

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 8
BDI- 捷克 30
BDI- 匈牙利 8
BDI- 罗马尼亚 8
BDI- 美国 5

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893771984
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.035
详细描述
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新