SKF
SKF
SKF 6201-2Z
SKF SKF
描述
SKF 6201-2Z ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6201-2Z
BDI部件号
1422115
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-6201-2Z/p/1422115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 452 |
BDI- 捷克 | 105 |
BDI- 斯洛伐克 | 36 |
BDI- 波兰 | 163 |
BDI- 匈牙利 | 542 |
BDI- 罗马尼亚 | 392 |
BDI- 加拿大 | 22 |
BDI- 美国 | 17 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577758705
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6201-2Z
重量/磅
0.081
详细描述
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米