

21988091
单列球轴承
SKF
SKF
6204 NRJEM
SKF SKF
描述
SKF 6204 NRJEM
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6204 NRJEM
BDI部件号
21988091
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6204-NRJEM/p/21988091
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576611995
重量 / Kilogram
0.108
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6204 NRJEM
重量/磅
0.25
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米