SKF
SKF
SKF 6208-2Z/C3
SKF SKF
描述
SKF 6208-2Z/C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6208-2Z/C3
BDI部件号
1419043
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-6208-2Z-C3/p/1419043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 195 |
BDI- 捷克 | 4 |
BDI- 斯洛伐克 | 26 |
BDI- 墨西哥 | 16 |
BDI- 波兰 | 5 |
BDI- 匈牙利 | 210 |
BDI- 罗马尼亚 | 195 |
BDI- 加拿大 | 55 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576681080
重量 / Kilogram
0.377
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6208 2ZJEM
重量/磅
0.86
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米