796011
单列球轴承
NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
78685TNHR53
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE BALL BEARING 78685TNHR53
Single Row Ball Bearing; 0.635" Bore; 1.575" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
制造商部件号
78685TNHR53
BDI部件号
796011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/78685TNHR53/p/796011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400297572
重量 / Kilogram
0.851
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield | 1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Special Agricultural Bearing | Exxon Unirex N2
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
78685TNHR53
重量/磅
1.874
详细描述
Single Row Ball Bearing; 0.635" Bore; 1.575" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
孔径
0.635 英寸 | 16.129 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈宽度
0.72 英寸 | 18.29 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米