EBC
EBC
R12
EBC EBC
描述
EBC R12 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
R12
BDI部件号
20216068
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R12/p/20216068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 18 |
BDI- 美国 | 39 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial | Miniature Bearing | Light Duty
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.0948
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米