1172297
推力球轴承
INA
INA
AKL.918
INA INA
描述
INA AKL.918
Thrust Ball Bearing; 90MM Bore 1; 90.195MM Bore 2; 135MM Outer Diameter; 30.5MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
AKL.918
BDI部件号
1172297
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKL-918/p/1172297
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802031478
重量 / Kilogram
1.391
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Medium Cross Section | Grooved Race | Separable | 3 Piece Ball
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
918
重量/磅
3.067
详细描述
Thrust Ball Bearing; 90MM Bore 1; 90.195MM Bore 2; 135MM Outer Diameter; 30.5MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
1.201 英寸 | 30.5 毫米
外径
5.315 英寸 | 135 毫米
孔径2
3.551 英寸 | 90.195 毫米
孔径1
3.543 英寸 | 90 毫米