C 2315/C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-1422134-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJneFl5OHhNREE1TURBeE16WXlNak13TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNVFF5TWpFek5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMzJkM2YxZTNjMzQyMGExNDg2YjNjMTg3OWNiYTk0ZTBmNTVhZDRiNzY0ZTU5ODkxYzlhYTFjMWYwYzgwZDQy
1269699 轴承 

SKF SKF

C 2315/C3

描述

SKF C 2315/C3

Toroidal Roller Bearing; 75MM ID X 160MM OD X 55MM WD

制造商部件号

C 2315/C3

BDI部件号
1269699

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577759375
重量 / Kilogram
5.28
Product Group - BDI
B04144
名称
Bearing
关键字串
Roller
重量/磅
11.46402
产品明细
Toroidal Roller Bearing
产品规格
Toroidal Roller Bearing; 75MM ID X 160MM OD X 55MM WD
详细描述
Toroidal Roller Bearing; 75MM ID X 160MM OD X 55MM WD