CU328 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BCRTXXX-CU300-CC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMVlTOHhNREl3T0Rjek1URXpOakF6TUM5SlRrUk1MVUpEVWxSWVdGaGZRMVV6TURCZlEwTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NjczNmI3ZjQyMjQyZjJkY2Y3MTQyZWMzMTYxMDUxYzRkMGFjMGE5Y2U5NWM5ZWRkMmNkMzZjYTQ0YWU1YTVkMQ
575080 套筒单元轴承 

LINKBELT LINKBELT

CU328

描述

LINKBELT CU328

Cartridge Bearing; 1-3/4" Bore; 4-19/32" Outside Diameter; 1-27/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 2-19/32" Length Thru Bore; Relubricatable; UG328L Insert; Clearance Seal; Non-Expansion

制造商部件号

CU328

BDI部件号
575080

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327734978
重量 / Kilogram
2.74
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG328L
密封
Clearance
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spring Locking | Single Set Screw | Steel Clad Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5873497
重量/磅
6.5
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/4" Bore; 4-19/32" Outside Diameter; 1-27/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Ball Bearing; 2-19/32" Length Thru Bore; Relubricatable; UG328L Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
外径
4.594 英寸 | 116.688 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
2.594英寸 | 65.888毫米
壳体宽
1.844英寸 | 46.838毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新