DOD 023106(F4B-E-207R TYPE E-XTRA) https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhsWWk4eE1EYzJPVEU0T0RjNE1qRXhNQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqUkNSVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmE0MGIyYWNlNDYxNmFlNTQ1YmZmYzRkYjY1NDAwOWE4OWVkNjgxMzg0MjE3OTJhMTE0YmZiNDNjZDQyOGVjZA
240708 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

DOD 023106(F4B-E-207R TYPE E-XTRA)

描述

DOD 023106(F4B-E-207R TYPE E-XTRA) ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.6" Bolt Circle Diameter; 5-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal

制造商部件号

F4B-E-207R

BDI部件号
240708

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 12
BDI- 加拿大 8

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475699292
重量 / Kilogram
8.81
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Single Lip Contact Land Riding
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Optional E-Tect Seal | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-E-207R TYPE E-XTRA
制造商内部编号
023106
重量/磅
20
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.6" Bolt Circle Diameter; 5-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓分布圆名义直
7.6英寸 | 193毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.375 英寸 | 136.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新