F4B-SC-110 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BSCED-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJneE5DOHhNRFF5TWpRMk56RXpNelEzTUM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSalJDVTBORlJGODBRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNGJmYzFkYTQ0MTExY2JmZjUyOWQ2YzFlZGY2MjNkODZkNjg0OGRiYzA2NjRkNTY3MzQwN2I2NTdhNGNiNjg1
258553 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

F4B-SC-110

描述

DOD F4B-SC-110(124210) ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-5/8" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

F4B-SC-110

BDI部件号
258553

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475114672
重量 / Kilogram
1.99
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-110
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-SC-110
制造商内部编号
124210
重量/磅
4.7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-5/8" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.88毫米
螺栓间距
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新