DODGE
DODGE
F4B-SC-40M
DODGE DODGE
描述
DODGE 125890 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 102MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
DODGE 125890
BDI部件号
259047
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4B-SC-40M/p/259047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475653980
重量 / Kilogram
2.04
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-40M
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-SC-40M
制造商内部编号
125890
重量/磅
4.63
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 102MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
螺栓间距
4 英寸 | 102 毫米