245329
法兰带座轴承
DODGE
DODGE
FB-SC-012-NL
DODGE DODGE
描述
DODGE FB-SC-012-NL
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 3/4" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
FB-SC-012-NL
BDI部件号
245329
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB-SC-012-NL/p/245329
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475286539
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-SC-012
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FB-SC-012-NL
制造商内部编号
058544
重量/磅
1.45
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 3/4" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.156英寸 | 29.362毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
0.875 英寸 | 22.225 毫米