DOD FC-DLM-203(128863) https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-FCDL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmc0Tnk4eE1EYzJPREk0TkRnM05qZ3pNQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJrTkVURjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmFmZjhlYTQyZDA4NGEzNWFlODIyY2QyOGU2ZjM3NTQ2MzNlZWI3NGYyNzg2Y2JjNTk2MzE2ZWNmOWMzNDViZQ
260162 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

DOD FC-DLM-203(128863)

描述

DOD 128863 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/16" Bore; 5.9" Bolt Circle Diameter; 4.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

FC-DLM-203

BDI部件号
260162

详情

991.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥991.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475892280
重量 / Kilogram
4.81
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DLM-203
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FC-DLM-203
制造商内部编号
128863
重量/磅
11.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/16" Bore; 5.9" Bolt Circle Diameter; 4.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
5英寸 | 127毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
螺栓分布圆名义直
5.9英寸 | 150毫米
螺栓间距
4.2 英寸 | 106.68 毫米
壳体导向深
0.875英寸 | 22.225毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新