FC3U220N https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-FC3U-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd5WWk4eE1EYzJPREF5TmpnNU5ETTJOaTlKVGtSTUxVSkdRbGhZV0ZoZlJrTXpWVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODcwYmE0OTIzYTAzMjliMmNiZGM0ZjY3NGRmMDIxNmQyYTc0MjkyZmQ1NzdkZGE5Njg0Nzc1YmJiYTljMmFjZQ
575510 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

FC3U220N

描述

LINKBELT FC3U220N

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/4" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

FC3U220N

BDI部件号
575510

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327028572
重量 / Kilogram
1.815
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG220NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FC3U220N
制造商内部编号
5802857
重量/磅
4.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/4" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
3.625英寸 | 92毫米
内圈长
1.766英寸 | 44.85毫米
螺栓分布圆名义直
4.4英寸 | 111毫米
壳体导向深
0.469英寸 | 11.9毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓间距
3.1 英寸 | 78.74 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新