RCJT1 3/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFFBXXXX-RCJT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhqWVM4eE1EYzJOalV4TVRRd056RXpOQzlKVGtSR1FVWkdRbGhZV0ZoZlVrTktWRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZjZGMyNTJmMTZkZTZlNzQ0ZDgwMTI1MWM0MDYzYWZjOTM4OTdmZjVjOTFkODQ1ZTNkODBmZDdmNWU2MWZhZA
1371629 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

RCJT1 3/16

描述

FAFNIR RCJT-1-3/16 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

RCJT1 3/16

BDI部件号
1371629

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796058101
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
29/64 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1103KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJT 1 3/16
重量/磅
2.4
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓间距
4.594 英寸 | 116.7 毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新