SUCSF207-20 FM222 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCFBXXXX-SUCSF-4BLT-SETSCR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJneE1pOHhNRGMyTmpjek9EWTROVGs0TWk5SlRrUkZRa05HUWxoWVdGaGZVMVZEVTBaZk5FSk1WRjlUUlZSVFExSmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMyMGFhM2E2MjJiYWRlZmIzNDVlYWY5NmNlY2U2ZWVjZWQyZDlkMjExZjQ3MzM3YzBmYWUyM2ZiNTk2MjRkNGU
21488987 法兰带座轴承 

EBC EBC

SUCSF207-20 FM222

描述

EBC SUCSF207-20 ; 轴承座/带轴承的轴承座

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

SUCSF207-20

BDI部件号
21488987

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 16
BDI- 美国 16

品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC207-20
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.52
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
螺栓间距
3.625 英寸 | 92.08 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新