AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
ASAHI UCFCX11
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
ASAHI UCFCX11 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 55MM Bore; 152MM Bolt Circle Diameter; 107.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
UCFCX11
BDI部件号
110368
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ASAHI-UCFCX11/p/110368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250222032
重量 / Kilogram
3.992
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX11
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
8.92
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 55MM Bore; 152MM Bolt Circle Diameter; 107.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
螺栓间距
4.2 英寸 | 107.5 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
螺栓分布圆名义直
6英寸 | 152毫米
壳体导向直
4.921英寸 | 125毫米
壳体导向深
0.866英寸 | 22毫米