UCFS312 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-4B-SQ-CRT-UCFS-CI-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnd01TOHhNRFF5TWpjNE9URXhNVGd6T0M5SlRrUk9WRTVHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlExSlVYMVZEUmxOZlEwbGZUa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMxMTM4OGQyMTEzMmFkMzRlMGJjMzg3M2VhMmE2ZTAxNjEzNTU2NTg3NWViMTJlYWY0MzU5YmVmMTA5MmMzMDQ
1233681 法兰带座轴承 

NTN NTN

UCFS312

描述

NTN UCFS312

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 60MM Bore; 212.1MM Bolt Circle Diameter; 150MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFS312

BDI部件号
1233681

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
7.561
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
UC312
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Spigot Joint | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
15
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 60MM Bore; 212.1MM Bolt Circle Diameter; 150MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
内圈长
2.795英寸 | 71毫米
壳体导向深
0.551英寸 | 14毫米
螺栓分布圆名义直
8.4英寸 | 212.1毫米
壳体导向直
6.299英寸 | 160毫米
螺栓间距
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新