SEALMASTER
SEALMASTER
SEHB-15
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SEHB-15
Hanger Bearing; 15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-1/8" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-1/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 3-015 Insert Part Number
制造商部件号
SEHB-15
BDI部件号
355241
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SEHB-15/p/355241
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461002988
重量 / Kilogram
1.032
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-015
密封
Felt Labyrinth
额定值
Medium Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SEHB15
制造商内部编号
700388
重量/磅
2.35
详细描述
Hanger Bearing; 15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-1/8" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-1/16" Housing Overall Length; Relubricatable; 3-015 Insert Part Number
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
壳体全长
4.063 英寸 | 103.2 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
壳体外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米