354272 轴承圆柱外径 

SEALMASTER SEALMASTER

ER-39T

描述

SEALMASTER ER-39T

Insert Bearing; 2-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/4" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-5/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring

制造商部件号

ER-39T

BDI部件号
354272

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 5
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461031315
重量 / Kilogram
2.3
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER-39T
制造商内部编号
705585
重量/磅
4
详细描述
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/4" Outer Race Width; 4.331" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-5/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
外圈宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新