FAF RA014RR https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMINSERT-WIRBB-LC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhrWlM4eE1EZ3lNVFEzTmpVNE1UUXdOaTlOUmxKVVNVMUpUbE5GVWxSZlYwbFNRa0pmVEVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWY5YzEyZWNhOGVlNTZlMjE3ZGI3ODg4NzQ1YzI5ZjQ1NjM1NzJlZTNiN2E3MTFlYjM2ODZlMmU3MjcwNDdh
1371272 轴承圆柱外径 

TIMKEN TIMKEN

FAF RA014RR

描述

FAF RA014RR ; 轴承/外球面轴承

Insert Bearing; 7/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring

制造商部件号

RA014RR

BDI部件号
1371272

详情

138.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥138.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 5

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2
BDI- 美国 4

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796053175
重量 / Kilogram
0.217
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 7/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新