YA103RR2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFINSERT-BAL-YA-SS-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnNE9TOHhNRFUxTnpjeE1qSXpOalUzTkM5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFsQlgxTlRYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NTRmZGNkYTE4MTg5MWQ4MzQ1Njg1N2Y0ZGI1MWMwZmQ4NjM0ZjQ5NmM5ZjkyMWE1YzBlOWRhNjUxZGE4MDQ3
1375358 轴承圆柱外径 

TIMKEN TIMKEN

YA103RR2

描述

TIMKEN YA103RR2

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-9/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring

制造商部件号

YA103RR2

BDI部件号
1375358

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 59

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796100121
重量 / Kilogram
0.259
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-9/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.281英寸 | 32.537毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新