1425104
轴承弧面外径
TIMKEN
TIMKEN
GRA100RRB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM GRA100RRB ; 轴承/偏心轴承
Insert Bearing; 1" Bore; 1-7/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
TIM GRA100RRB
BDI部件号
1425104
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GRA100RRB/p/1425104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 40 |
BDI- 加拿大 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796053236
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GRA100RRB AG
重量/磅
0.41
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1-7/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米