INS-SC-100-FF ; 123071 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-SC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmczT0M4eE1EYzJPRFEwTkRNMU9EWTROaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5EWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRhOTQyYzI0MWVhZGI5NjczMTc2ZjI5N2U3ZmNmMjExYTE5ODNlYmVhZWJhN2Y1MDllYzllOWJmZGM1ZGZlNjI
258265 轴承弧面外径 

DODGE DODGE

INS-SC-100-FF ; 123071

描述

DODGE INS-SC-100-FF ; 123071

Insert Bearing; 1" Bore; 1-3/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INS-SC-100-FF ; 123071

BDI部件号
258265

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475622283
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-SC-100-FF
制造商内部编号
123071
重量/磅
0.37
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1-3/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.188英寸 | 30.175毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新