DODGE
DODGE
INS-SC-204
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-SC-204
Insert Bearing; 2-1/4" Bore; 1-27/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-SC-204
BDI部件号
258306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-SC-204/p/258306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475241958
重量 / Kilogram
0.84
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-SC-204
制造商内部编号
123349
重量/磅
1.87
详细描述
Insert Bearing; 2-1/4" Bore; 1-27/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.844英寸 | 46.838毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米