1371302
轴承弧面外径
TIMKEN
TIMKEN
RA106RRB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RA106RRB
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 1-17/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
RA106RRB
BDI部件号
1371302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/RA106RRB/p/1371302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 11 |
BDI- 美国 | 141 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796053601
重量 / Kilogram
0.476
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
RA106RRB AG
重量/磅
1.13
详细描述
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 1-17/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米