UC206 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnNVl5ODVOamMwTkRNeU56QTROak00TG1wd1p3fGI1YzM4YzQzYjE4ZjJjOTY3MWQyM2U2OWNkNzM3NDFjNDIwYzZiOWRiYjg0ZTgxZDIzMmE2NWM1NDM5NTJiZWE
107238 轴承弧面外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UC206

描述

ASAHI UC206 ; 轴承/外球面轴承

Insert Bearing; 30MM Bore; 38.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC206

BDI部件号
107238

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 2
BDI- 美国 6

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250102402
重量 / Kilogram
0.309
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Has Slinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UC206
重量/磅
0.69
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; 38.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新