E-P2B-TRB-1 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-E-P2B-TRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoalppOHhNREk1TXpReE5EZzFORFk0Tmk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RlgxQXlRbDlVVWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZDgyZDBkYmM0MzZkMTlkN2Q4ZjYwZDgzNGVjZTYzMzI0ZWEwODdhYWQyMzJiOTc4YzdjYTQxN2FhZWJkOTVk
1355675 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

E-P2B-TRB-1 1/2

描述

TIMKEN E-P2B-TRB-1 1/2

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-1/8" Minimum Bolt Spacing; 6-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

E-P2B-TRB-1 1/2

BDI部件号
1355675

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 9

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893606637
重量 / Kilogram
4.72
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact Radial
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
E-P2B-TRB-1 1/2
重量/磅
10
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-1/8" Minimum Bolt Spacing; 6-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
6.375 英寸 | 161.925 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.2 英寸 | 157.5 毫米
最小螺栓间距
6.125 英寸 | 155.575 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新