FSAF 22520 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-FSAF-22520-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnNE9TOHhNRFExTlRrMU5USTBNekF6T0M5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZSbE5CUmw4eU1qVXlNRjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjUzNzE0ZDA1NmRlZDNiODY0NzA5NmRmMGViODExMDI5OWE4NTY3YTIyMThkMWNkOTM0YjEyMjFmMDcxNGViYw
1266142 带座轴承 

SKF SKF

FSAF 22520

描述

SKF FSAF 22520

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

FSAF 22520

BDI部件号
1266142

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576663468
重量 / Kilogram
21.54
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220 CCK/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
FSAF 22520
重量/磅
62
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米
最大螺栓间距
13.125 英寸 | 333.375 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
6.125英寸 | 155.575毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.3 英寸 | 312.4 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新