P2B-S2-315RE https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BS2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnNFppOHhNRGMzTWpreE5EQTNOemN5Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVXpKZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTZlMzhiMzI5ZmY3MjFkYTY2MzJhOWFjNGU4NTYzZDI4MDQwYmU1ZjY2ZWJmMjEyN2M5OTNhYTRmNWQ3M2M5ZA
247103 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-S2-315RE

描述

DOD P2B-S2-315RE(070313) ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10-5/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

P2B-S2-315RE

BDI部件号
247103

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475306169
重量 / Kilogram
25.59
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-315R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-S2-315RE
制造商内部编号
070313
重量/磅
56.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10-5/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
10.625 英寸 | 269.875 毫米
内圈长
4.469英寸 | 113.513毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
最大螺栓间距
12.875 英寸 | 327.03 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.4 英寸 | 289.6 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新