P2B-SCMAH-207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSCMAH-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoa05TODVNamcwT0RFek5qRTVNak13TG1wd1p3fGVhNTJlODIyNmY2YmQxODY2ZTQyMGI1ZWI0YWJiMTUwZThmOGI0ODBlODBmMTViNmQzNzJhZGVhNzAyNzE5Y2Y
259346 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-SCMAH-207

描述

DODGE P2B-SCMAH-207

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-1/2" Minimum Bolt Spacing; 8-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-SCMAH-207

BDI部件号
259346

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475249916
重量 / Kilogram
5.87
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SCM-207
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SCMAH-207
制造商内部编号
126841
重量/磅
15.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-1/2" Minimum Bolt Spacing; 8-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8.2 英寸 | 208.3 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
2.234英寸 | 56.744毫米
最小螺栓间距
7.5 英寸 | 190.5 毫米
最大螺栓间距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新