P4B-E-300R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhsWWk4eE1EYzNNVEF4TmpJeU1EY3dNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNSVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTRhYjYzN2RiNmExZWZhMzhhNzViYmJiYzRlM2M1YTY2NGExZWQ1MTE5NjQ2MGQ3MTYyZDBiNGJmZDNjNzJhZQ
240637 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B-E-300R

描述

DODGE P4B-E-300R

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 9-3/16" Minimum Bolt Spacing; 9-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P4B-E-300R

BDI部件号
240637

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475698394
重量 / Kilogram
12.65
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-E-300R TYPE E-XTRA
制造商内部编号
023029
重量/磅
28
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 9-3/16" Minimum Bolt Spacing; 9-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
9.813 英寸 | 249.25 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
最小螺栓间距
9.188 英寸 | 233.375 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.5 英寸 | 241.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新