P4B-E-400R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhsWWk4eE1EYzNNVEF4TmpJeU1EY3dNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNSVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTRhYjYzN2RiNmExZWZhMzhhNzViYmJiYzRlM2M1YTY2NGExZWQ1MTE5NjQ2MGQ3MTYyZDBiNGJmZDNjNzJhZQ
241106 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B-E-400R

描述

DOD 023691 ; 带座轴承/轴承

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12-1/4" Minimum Bolt Spacing; 12-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

DOD 023691

BDI部件号
241106

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475964048
重量 / Kilogram
30.58
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-E-400R TYPE E-XTRA
制造商内部编号
023691
重量/磅
69
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12-1/4" Minimum Bolt Spacing; 12-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
12.75 英寸 | 323.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.5 英寸 | 317.5 毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
最小螺栓间距
12.25 英寸 | 311.15 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新