PU355 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-CC-PU300-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek55OHhNREl3T0Rjek5qWTNNemd5TWk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RFExOVFWVE13TUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDc4YTU4YTdiYjJkYzU3ZTYyNGJjZDI4ZDk0ODMwZTYwMmE2ZmMwOThjMzZkYjIyMjE1MTliNjAxYjFjZmJiZmQ
576777 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PU355

描述

L/B PU355 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

L/B PU355

BDI部件号
576777

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327883331
重量 / Kilogram
33.113
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG355L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Single Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PU355
制造商内部编号
5888333
重量/磅
70
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
12.9 英寸 | 327.7 毫米
内圈长
4.938英寸 | 125.425毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
螺栓实际中心
12.9英寸 | 327.7毫米
底座到中心高度
5.125 英寸 | 130.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新