1371761
带座轴承
TIMKEN
TIMKEN
RSA2 7/16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RSA2 7/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RSA2 7/16
BDI部件号
1371761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RSA2-7-16/p/1371761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796061675
重量 / Kilogram
6.895
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1207KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RSA 2 7/16
重量/磅
15.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
9英寸 | 228.6毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.9 英寸 | 226.1 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米