1371763
带座轴承
TIMKEN
TIMKEN
RSAO1 15/16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RSAO1 15/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RSAO1 15/16
BDI部件号
1371763
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RSAO1-15-16/p/1371763
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796060722
重量 / Kilogram
7.239
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GN115KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RSAO 1 15/16
重量/磅
15.96
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8.9 英寸 | 226.1 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
螺栓实际中心
9英寸 | 228.6毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米